曜日別特売

メンズ診察衣W型長袖 115-70

メンズ診察衣W型長袖 115-70 - KAZEN

着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、袖口にタブ付

仕様防透性:1.5シロ厚さ1.5加工防縮加工、シルケット加工・樹脂加工素材ポプリン、ポリエステル65%・綿35%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48462349115-70-3L3L1305060110
5,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462306115-70-SS1044256100
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
48462315115-70-MM1084458105
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
48462324115-70-LL1124660110
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
48462340115-70-LLLL1204861115
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
48462358115-70-4L4L1405260110
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48462306115-70-S20129174115-70-S115-70-S メンズ診察衣W型長袖 115 KAZEN 20129174メンズ診察衣W型長袖 115KAZEN1枚
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
48462315115-70-M20129183115-70-M115-70-M メンズ診察衣W型長袖 115 KAZEN 20129183メンズ診察衣W型長袖 115KAZEN1枚
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
48462324115-70-L20129192115-70-L115-70-L メンズ診察衣W型長袖 115 KAZEN 20129192メンズ診察衣W型長袖 115KAZEN1枚
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
48462340115-70-LL20129208115-70-LL115-70-LL メンズ診察衣W型長袖 115 KAZEN 20129208メンズ診察衣W型長袖 115KAZEN1枚
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
48462358115-70-4L20129226115-70-4L115-70-4L メンズ診察衣W型長袖 115 KAZEN 20129226メンズ診察衣W型長袖 115KAZEN1枚
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする