KAZEN
レディス診察衣S型 半袖 122-30
作業性を考慮した診察衣のバリエーションペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
左胸・両腰ポケット付
仕様
防透性:1.5
色
シロ
厚さ
1
加工
シルケット加工・防縮加工
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48462726
122-30-S
S
95
38
24
95
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462735
122-30-M
M
100
39
24
100
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462744
122-30-L
L
105
40
24
105
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462760
122-30-LL
LL
110
42
25
110
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462769
122-30-3L
3L
115
44
25
105
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462778
122-30-4L
4L
120
46
25
105
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください