曜日別特売

レディス診察衣W型 長袖 125-30

レディス診察衣W型 長袖 125-30 - KAZEN

作業性を考慮した診察衣のバリエーションペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
左胸・両腰ポケット付、袖口にひも入り

仕様防透性:1.5シロ厚さ1加工シルケット加工・防縮加工素材ブロード、ポリエステル65%・綿35%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48462848125-30-MM1003955100
4,400
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462839125-30-SS95385395
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
48462857125-30-LL1054057105
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
48462866125-30-LLLL1104258110
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
48462875125-30-3L3L1154457105
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
48462884125-30-4L4L1204657105
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
48462900125-30-5L5L1254857105
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48462839125-30-S20129822125-30-S125-30-S レディス診察衣W型長袖 125-30 KAZEN 20129822レディス診察衣W型長袖 125-30KAZEN1枚
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
48462857125-30-L20129847125-30-L125-30-L レディス診察衣W型長袖 125-30 KAZEN 20129847レディス診察衣W型長袖 125-30KAZEN1枚
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
48462866125-30-LL20129856125-30-LL125-30-LL レディス診察衣W型長袖 125-30 KAZEN 20129856レディス診察衣W型長袖 125-30KAZEN1枚
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
48462875125-30-3L20129865125-30-3L125-30-3L レディス診察衣W型長袖 125-30 KAZEN 20129865レディス診察衣W型長袖 125-30KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
48462884125-30-4L20129874125-30-4L125-30-4L レディス診察衣W型長袖 125-30 KAZEN 20129874レディス診察衣W型長袖 125-30KAZEN1枚
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
48462900125-30-5L20129883125-30-5L125-30-5L レディス診察衣W型長袖 125-30 KAZEN 20129883レディス診察衣W型長袖 125-30KAZEN1枚
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする