KAZEN
メンズ医務衣 七分袖 130-71
サラっとした肌触りで着心地、軽やか
左胸ポケット付両腰ポケット付
仕様
防透性:1.5
色
サックス
厚さ
1.5
加工
防縮加工、シルケット加工・樹脂加工
素材
ポプリン、ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48463164
130-71-S
S
100
42
47
72
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463180
130-71-M
M
105
44
48
75
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463189
130-71-L
L
110
46
49
78
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463198
130-71-LL
LL
115
48
49
81
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463207
130-71-3L
3L
120
50
49
81
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463216
130-71-4L
4L
125
52
49
81
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください