曜日別特売

メンズ医務衣 七分袖 130-70

メンズ医務衣 七分袖 130-70 - KAZEN

サラっとした肌触りで着心地、軽やか
左胸ポケット付両腰ポケット付

仕様防透性:1.5シロ厚さ1.5加工防縮加工、シルケット加工・樹脂加工素材ポプリン、ポリエステル65%・綿35%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48463225130-70-SS100424772
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463234130-70-MM105444875
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463250130-70-LL110464978
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463259130-70-LLLL115484981
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463268130-70-3L3L120504981
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463277130-70-4L4L125524981
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする