KAZEN
メンズ医務衣 半袖 132-30
左胸ポケット付両腰ポケット付
仕様
防透性:1.5
色
シロ
厚さ
1
加工
防縮加工、シルケット加工
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48463356
132-30-S
S
100
42
24
72
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463365
132-30-M
M
105
44
25
75
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463374
132-30-L
L
110
46
26
78
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463390
132-30-LL
LL
115
48
26
81
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463399
132-30-3L
3L
120
50
26
81
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463408
132-30-4L
4L
125
52
26
81
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463417
132-30-5L
5L
133
53
26
81
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463426
132-30-6L
6L
143
54
26
81
¥
4,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください