曜日別特売

メンズ手術衣 135-51

メンズ手術衣 135-51 - KAZEN

袖の縫い合わせ部分は、縫い端を布で覆い隠すバイアステープ始末を採用し、糸くず等の異物混入を徹底的に防止します
縫い合わせ部分からの糸くず等の異物混入防止を目的に、2本針始末をしています
商品管理の手間を少なくする為に、色によるサイズ分けをしています
ネーム位置にカラーテープ前衿裏部にカラーテープ

仕様防透性:5ブルー厚さ5加工防縮加工素材葛城、綿100%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
テープ
前幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48463514135-51-MM54120レッド58
5,600
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463530135-51-LL57127パープル60
5,600
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463539135-51-LLLL59134グリーン62
5,600
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463548135-51-3L3L59134イエロー64
5,600
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする