KAZEN
手術上衣 男女兼用 136-92
袖と肩のパーツを一体化することで肩回りの余分なストレスがなくオペに集中できる仕様となっています
優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です
色
グリーン
タイプ
SEKマーク(赤)
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエステル100
洗濯方法
工業洗濯可
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
テープ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48463715
136-92-S
S
104
64
36
ホワイト
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463724
136-92-M
M
112
68
36
レッド
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463740
136-92-L
L
120
71
38
パープル
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463749
136-92-LL
LL
128
74
40
グリーン
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463758
136-92-3L
3L
136
74
42
イエロー
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463767
136-92-4L
4L
144
74
44
ネイビー
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください