曜日別特売

メンズ手術上衣 137-61

メンズ手術上衣 137-61 - KAZEN

綿100%
丈夫な葛城組織の織物素材、手術衣上着です
サンフォライズ(防縮加工)
脇の縫い合わせ部分はバイアステープでくるみ、糸くずなどの異物混入を徹底防止
型崩れしにくい二本針仕様

仕様防透性:5ブルー厚さ5加工防縮加工素材葛城、綿100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48463776137-61-MM112451866
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463785137-61-LL120472069
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463794137-61-LLLL128492172
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463810137-61-3L3L136522172
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463819137-61-4L4L144532172
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463828137-61-5L5L153562172
3,600
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする