曜日別特売

予防衣 長袖 139-32

予防衣 長袖 139-32 - KAZEN

首ひもで調節可能なミドル丈エプロン
軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません
袖口ゴム入り

仕様防透性:1.5ミントグリーン厚さ1素材ブロード、ポリエステル65%・綿35%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
前幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48463986139-32-LL5510650
3,800
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463995139-32-LLLL5711052
3,800
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463968139-32-SS5110046
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
48463977139-32-MM5310248
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
48464004139-32-3L3L5711054
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
48464020139-32-4L4L5711057
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
48464029139-32-5L5L5711060
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48463968139-32-S20124387139-32-S139-32-S 予防衣長袖 139 KAZEN 20124387予防衣長袖 139KAZEN1枚
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
48463977139-32-M20124396139-32-M139-32-M 予防衣長袖 139 KAZEN 20124396予防衣長袖 139KAZEN1枚
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
48464004139-32-3L20124423139-32-3L139-32-3L 予防衣長袖 139 KAZEN 20124423予防衣長袖 139KAZEN1枚
3,698
税込4,068
重複
48464020139-32-4L20124432139-32-4L139-32-4L 予防衣長袖 139 KAZEN 20124432予防衣長袖 139KAZEN1枚
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
48464029139-32-5L20124448139-32-5L139-32-5L 予防衣長袖 139 KAZEN 20124448予防衣長袖 139KAZEN1枚
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする