曜日別特売

予防衣 長袖 139-30

予防衣 長袖 139-30 - KAZEN

首ひもで調節可能なミドル丈エプロン
軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません
袖口ゴム入り

仕様防透性:1.5シロ厚さ1素材ブロード、ポリエステル65%・綿35%内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
前幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48464205139-30-LLLL5711052
3,800
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464248139-30-6L6L5711065
3,800
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464178139-30-SS5110046
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
48464187139-30-MM5310248
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
48464196139-30-LL5510650
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
48464214139-30-3L3L5711054
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
48464230139-30-4L4L5711057
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
48464239139-30-5L5L5711060
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48464178139-30-S20124222139-30-S139-30-S 予防衣長袖 139 KAZEN 20124222予防衣長袖 139KAZEN1枚
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
48464187139-30-M20124238139-30-M139-30-M 予防衣長袖 139 KAZEN 20124238予防衣長袖 139KAZEN1枚
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
48464196139-30-L20124247139-30-L139-30-L 予防衣長袖 139 KAZEN 20124247予防衣長袖 139KAZEN1枚
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
48464214139-30-3L20124265139-30-3L139-30-3L 予防衣長袖 139 KAZEN 20124265予防衣長袖 139KAZEN1枚
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
48464230139-30-4L20124274139-30-4L139-30-4L 予防衣長袖 139 KAZEN 20124274予防衣長袖 139KAZEN1枚
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
48464239139-30-5L20124283139-30-5L139-30-5L 予防衣長袖 139 KAZEN 20124283予防衣長袖 139KAZEN1枚
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする