KAZEN
予防衣 七分袖 140-32
ウエストと袖口はひも入りで、自由にシルエットを調整できる七分袖予防衣
軽くて通気性に優れる
仕様
防透性:1.5
色
ミントグリーン
厚さ
1
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
前幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48464266
140-32-S
S
51
100
46
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464275
140-32-M
M
53
102
48
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464284
140-32-L
L
55
106
50
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464300
140-32-LL
LL
57
110
52
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464309
140-32-3L
3L
57
110
54
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464318
140-32-4L
4L
57
110
57
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464327
140-32-5L
5L
57
110
60
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください