KAZEN
手術スラックス(男女兼用) 155-98
優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です
抗菌・抗ウイルス加工しっかりとした2本針縫製仕様
仕様
防透性:2.5
色
ネイビー
厚さ
2
素材
高機能ポプリン、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ズボン丈(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48464370
155-98-S
S
64
95
59~66
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464379
155-98-M
M
67
99
66~73
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464388
155-98-L
L
70
103
73~80
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464397
155-98-LL
LL
73
105
80~90
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464406
155-98-3L
3L
75
106
90~100
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464415
155-98-4L
4L
75
107
100~115
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472885
155-98-SS
SS
64
91
52~59
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください