KAZEN
手術スラックス(男女兼用) 155-95
優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です
抗菌・抗ウイルス加工しっかりとした2本針縫製仕様
仕様
防透性:2.5
色
プラム
厚さ
2
素材
高機能ポプリン、ポリエステル100%
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ズボン丈(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48464485
155-95-S
S
64
95
59~66
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464494
155-95-M
M
67
99
66~73
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464510
155-95-L
L
70
103
73~80
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464519
155-95-LL
LL
73
105
80~90
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464528
155-95-3L
3L
75
106
90~100
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464537
155-95-4L
4L
75
107
100~115
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472910
155-95-SS
SS
64
91
52~59
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください