曜日別特売

メンズ手術スラックス 158-61

メンズ手術スラックス 158-61 - KAZEN

綿100%の丈夫な葛城組織の織物素材、手術衣スラックスです
サンフォライズ(防縮加工)
ウエスト回りは総ゴム&紐つき

仕様防透性:5ブルー厚さ5加工防縮加工素材葛城、綿100%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48464546158-61-MM709599レッド
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464555158-61-LL73100102パープル
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464564158-61-LLLL75105105グリーン
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464580158-61-3L3L75110106イエロー
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464589158-61-4L4L75115107ネイビー
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする