KAZEN
メンズ手術スラックス 158-62
綿100%の丈夫な葛城組織の織物素材、手術衣スラックスです
サンフォライズ(防縮加工)
ウエスト回りは総ゴム&紐つき
仕様
防透性:5
色
グリーン
厚さ
5
加工
防縮加工
素材
葛城、綿100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
テープ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48464598
158-62-M
M
70
95
99
レッド
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464607
158-62-L
L
73
100
102
パープル
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464616
158-62-LL
LL
75
105
105
グリーン
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464625
158-62-3L
3L
75
110
106
イエロー
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464634
158-62-4L
4L
75
115
107
ネイビー
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください