曜日別特売

レディスカーディガン 189-99

レディスカーディガン 189-99 - KAZEN

ナイロンを混紡することで耐久性をアップ
ウールのもつ保温性・防シワ性のメリットも

サックス混率(%)毛70・ナイロン30内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48464729189-99-SS925869
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464738189-99-MM966171
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464747189-99-LL1006373
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464756189-99-LLLL1046575
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464765189-99-3L3L1086575
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464774189-99-4L4L1126575
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする