KAZEN
レディスカーディガン 189-93
ナイロンを混紡することで耐久性をアップ
ウールのもつ保温性・防シワ性のメリットも
色
ピンク
混率(%)
毛70・ナイロン30
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48464790
189-93-S
S
92
58
69
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464799
189-93-M
M
96
61
71
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464808
189-93-L
L
100
63
73
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464817
189-93-LL
LL
104
65
75
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464826
189-93-3L
3L
108
65
75
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464835
189-93-4L
4L
112
65
75
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください