曜日別特売

レディスカーディガン 189-91

レディスカーディガン 189-91 - KAZEN

ナイロンを混紡することで耐久性をアップ
ウールのもつ保温性・防シワ性のメリットも

ネイビー混率(%)毛70・ナイロン30内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48464844189-91-SS925869
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464860189-91-MM966171
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464869189-91-LL1006373
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464878189-91-LLLL1046575
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464887189-91-3L3L1086575
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464896189-91-4L4L1126575
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
48464905189-91-5L5L1166575
8,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする