KAZEN
レディススラックス 192-22
脇ゴム・フロントワンタック仕様なので適度なゆとりと作業性に優れています
色
ミントグリーン
股下(cm)
83(フリー)
素材
アレニエ、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48465054
192-22-S
S
96
30.5
56~62
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465070
192-22-M
M
100
32
60~66
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465079
192-22-L
L
104
33.5
64~70
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465088
192-22-LL
LL
110
34.5
68~74
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465097
192-22-3L
3L
116
36.5
74~80
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465106
192-22-4L
4L
122
38.5
80~86
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465115
192-22-5L
5L
128
40.5
86~92
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください