KAZEN
レディスカーディガン丈長 206-91
ウール100%の丈長タイプ
袖:セットインスリープ袖口:二重編ポケットなしのプレーンタイプ
色
ネイビー
素材
毛(メリノウール)100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48465499
206-91-3L
3L
108
46
56
74
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465508
206-91-4L
4L
112
48
55
74
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465465
206-91-M
M
96
40
53
70
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
48465474
206-91-L
L
100
42
54
72
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
48465490
206-91-LL
LL
104
44
55
74
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください