KAZEN
レディスカーディガン 219-91
毛玉のできにくい抗ピル素材を使用
袖:ラグラン袖袖口・裾:二重編ポケットなしのプレーンタイプ
色
ネイビー
加工
抗ピル加工(ピリング防止)
素材
アクリル70%・毛30%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48465517
219-91-S
S
92
58
70
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465526
219-91-M
M
96
61
73
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465535
219-91-L
L
100
63
75
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465544
219-91-LL
LL
104
65
77
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465560
219-91-3L
3L
108
65
79
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465569
219-91-4L
4L
112
65
79
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください