曜日別特売

レディスカーディガン丈長 220-98

レディスカーディガン丈長 220-98 - KAZEN

おしりまで隠れるロング丈で、空調の効いた場所の寒さ対策にも適しています

グレー入数(枚)1混率(%)アクリル70(抗ピルアクリル35)、毛30加工制菌加工・抗ピル加工(ピリング防止)洗濯方法手洗いまたはドライクリーニング/脱水機不可/乾燥機不可内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48465605220-98-SS92365266
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465648220-98-3L3L108445470
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465657220-98-4L4L112465470
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465614220-98-MM96385368
7,300
取扱い終了
返品不可
48465630220-98-LL100405470
7,300
取扱い終了
返品不可
48465639220-98-LLLL104425470
7,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする