KAZEN
検診衣 224-91
二か所のヒモで衿と裾が乱れない仕様の検診衣
色
サックス
素材
ポプリン、綿55%・ポリエステル45%
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48465666
224-91-M
M
110
110
62
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465675
224-91-L
L
125
120
65
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください