KAZEN
患者衣上衣 225-23
綿タッチのさらりとした肌触りで快適さをキープ
抗菌防臭効果も
柄
ブロード先染チェック
素材
綿55%・ポリエステル45%
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48465684
225-23-S
ピンク(パイピング)
S
110
55
67
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465700
225-23-M
オレンジ(パイピング)
M
117
60
70
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465709
225-23-L
ブラウン(パイピング)
L
125
65
73
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465718
225-23-LL
グリーン(パイピング)
LL
133
70
73
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465727
225-23-3L
ネイビー(パイピング)
3L
144
75
73
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください