KAZEN
検診衣 226-91
二か所のヒモで衿と裾が乱れない仕様の検診衣
シャープなラインがアクセント
色
サックス
素材
ポプリン、綿55%・ポリエステル45%
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48465736
226-91-M
M
110
100
62
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465745
226-91-L
L
120
110
65
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465754
226-91-LL
LL
130
115
68
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください