KAZEN
検診衣 227-91
人間ドッグ等あらゆる検診で使われているプルオーバータイプ
シンプルで衿ぐりが広く着脱が簡単
スムーズかつスピーディーに検診をサポート
色
サックス
素材
ポプリン、綿55%・ポリエステル45%
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48465770
227-91-M
M
110
100
54
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465779
227-91-L
L
120
110
57.5
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください