KAZEN
患者衣スラックス 230-23
綿タッチのさらりとした肌触りで快適さをキープ
抗菌防臭効果も
素材
ブロード先染チェック、綿55%・ポリエステル45%
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48465788
230-23-S
ピンク(パイピング)
S
110
67
58
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465797
230-23-M
オレンジ(パイピング)
M
117
70
64
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465806
230-23-L
ブラウン(パイピング)
L
125
73
70
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465815
230-23-LL
グリーン(パイピング)
LL
133
73
74
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465824
230-23-3L
ネイビー(パイピング)
3L
144
73
78
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください