曜日別特売

メンズ医務衣 七分袖 246-11

メンズ医務衣 七分袖 246-11 - KAZEN

ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのメンズ医務衣七分袖

仕様防透性:3サックス厚さ3素材シルポート、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48465840246-11-SS100424872
7,500
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465849246-11-MM105444875
7,500
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465858246-11-LL110464978
7,500
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465867246-11-LLLL115484981
7,500
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465876246-11-3L3L120504981
7,500
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465885246-11-4L4L125524981
7,500
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465894246-11-5L5L133534981
7,500
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする