曜日別特売

メンズスラックス 252-21

メンズスラックス 252-21 - KAZEN

快適な着心地にこだわった、新感覚のストレッチ素材です
高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスしました
風合いと肌触りにこだわったスラックスツータック、脇ゴム、両脇・両後ろポケット付、ウエストベルト通し付

仕様防透性:4.5サックス厚さ2.5股下(cm)90(フリー)素材アレニエ、ポリエステル100%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48466104252-21-SS1043470~75
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466120252-21-MM1083575~80
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466129252-21-LL1123680~85
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466138252-21-LLLL11737.586~91
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466147252-21-3L3L1223992~97
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466156252-21-4L4L12841100~105
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466165252-21-5L5L13443108~115
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする