曜日別特売

メンズ医務衣 半袖 253-11

メンズ医務衣 半袖 253-11 - KAZENメンズ医務衣 半袖 253-11 - KAZENメンズ医務衣 半袖 253-11 - KAZEN

ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのメンズ医務衣半袖

仕様防透性:3サックス厚さ3素材シルポート、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48466287253-11-SS100422572
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466296253-11-MM105442575
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466305253-11-LL110462678
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466314253-11-LLLL115482681
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466330253-11-3L3L120502681
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466339253-11-4L4L125522681
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466348253-11-5L5L133532681
7,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする