レディス診察衣S型 長袖 260-91

レディス診察衣S型 長袖 260-91 KAZEN レディス診察衣S型 長袖 260-91 KAZEN レディス診察衣S型 長袖 260-91 KAZEN

KAZEN診察衣の定番ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
右腰ポケット内にPHS用ポケットを付けています
左胸・両腰ポケット付

仕様防透性:2 サックス 厚さ2 素材シーティーワイ、ポリエステル85%・綿15% 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48466576 260-91-S S 97 38 52 95
5,900
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48466585 260-91-M M 101 39 54 100
5,900
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48466594 260-91-L L 105 40 56 105
5,900
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48466610 260-91-LL LL 110 42 57 110
5,900
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48466619 260-91-3L 3L 115 44 56 105
5,900
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする