曜日別特売

レディス診察衣 長袖 261-92

レディス診察衣 長袖 261-92 - KAZENレディス診察衣 長袖 261-92 - KAZENレディス診察衣 長袖 261-92 - KAZENレディス診察衣 長袖 261-92 - KAZEN

動きやすいハーフ丈のシングルタイプです
ウエスト高めの位置に両サイドベルトがあり、すっきりとバランスよく見えます
大きめのポケットはタブレット(135×200mm)が入るサイズです

仕様吸汗速乾ミントグリーン入数(枚)1混率(%)ポリエステル85、綿15加工制菌加工ポケット左胸、両腰ポケット付、胸ポケットにペン差し付、右腰ポケットに内ポケット付洗濯方法工業洗濯可内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48466646261-92-SS97385280
5,700
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466655261-92-MM101395485
5,700
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466689261-92-3L3L115445695
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
48466664261-92-LL105405690
5,700
取扱い終了
返品不可
48466680261-92-LLLL110425795
5,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48466689261-92-3L20128614261-92-3L261-92-3L メンズ診察衣(ハーフ丈) 251 KAZEN 20128614メンズ診察衣(ハーフ丈) 251KAZEN1枚
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする