KAZEN
レディス医務衣 半袖 263-11
ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのレディス医務衣半袖
仕様
防透性:3
色
サックス
厚さ
3
素材
シルポート、ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48466768
263-11-S
S
95
38
21
64
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466777
263-11-M
M
100
39
22
67
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466786
263-11-L
L
105
40
23
70
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466795
263-11-LL
LL
110
41
23
73
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466804
263-11-3L
3L
115
43
23
73
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466820
263-11-4L
4L
120
45
23
73
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください