KAZEN
ジャケット半袖 274-81
上品なシャドーチェック柄に衿と袖口のホワイトが可愛いアクセント
さわやかな看護学生用ユニフォームです
仕様
防透性:3
色
サックス
厚さ
2.5
素材
シャドーチェック、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48466944
274-81-S
S
94
38
22
64
¥
9,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466960
274-81-M
M
98
39
23
67
¥
9,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466969
274-81-L
L
102
40
24
70
¥
9,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466978
274-81-LL
LL
106
41
24
70
¥
9,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466987
274-81-3L
3L
110
43
24
70
¥
9,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466996
274-81-4L
4L
116
45
24
70
¥
9,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください