KAZEN
患者衣上衣 285-98
ブルーに映えるストライプが爽やかな患者衣です
パイピングの色でサイズがわかります
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエステル65・綿35
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48467014
285-98-S
ピンク(パイピング)
S
110
68
58
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467030
285-98-M
オレンジ(パイピング)
M
117
71
64
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467039
285-98-L
ブラウン(パイピング)
L
125
74
70
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467048
285-98-LL
グリーン(パイピング)
LL
133
74
74
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467057
285-98-3L
ネイビー(パイピング)
3L
141
74
78
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください