KAZEN
患者衣スラックス 286-22
肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に
素材
オックス、ポリエステル55%・綿45%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48467066
286-22-3S
グリーン、パイピング:イエロー
3S
45
54~65
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467075
286-22-SS
グリーン、パイピング:水色
SS
50
56~70
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467084
286-22-S
グリーン、パイピング:ピンク
S
55
60~83
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467100
286-22-M
グリーン、パイピング:オレンジ
M
60
63~93
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467109
286-22-L
グリーン、パイピング:ブラウン
L
65
73~103
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467118
286-22-LL
グリーン、パイピング:グリーン
LL
70
83~123
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467127
286-22-3L
グリーン、パイピング:ネイビー
3L
75
93~133
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください