KAZEN
患者衣スラックス 286-23
肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に
素材
オックス、ポリエステル55%・綿45%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48467136
286-23-SSS
イエロー(パイピング)
SSS
45
54~65
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467145
286-23-SS
水色(パイピング)
SS
50
56~70
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467154
286-23-S
ピンク(パイピング)
S
55
60~83
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467170
286-23-M
オレンジ(パイピング)
M
60
63~93
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467179
286-23-L
ブラウン(パイピング)
L
65
73~103
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467188
286-23-LL
グリーン(パイピング)
LL
70
83~123
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467197
286-23-3L
ネイビー(パイピング)
3L
75
93~133
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください