曜日別特売

患者衣スラックス 286-98

患者衣スラックス 286-98 - KAZEN

ブルーに映えるストライプが爽やかな患者衣です
パイピングの色でサイズがわかります

入数(枚)1混率(%)ポリエステル65・綿35内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48467206286-98-Sピンク(パイピング)S1106858
2,800
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467215286-98-Mオレンジ(パイピング)M1177164
2,800
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467240286-98-LLグリーン(パイピング)LL1337474
2,800
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467249286-98-3Lネイビー(パイピング)3L1417478
2,800
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467224286-98-Lブラウン(パイピング)L1257470
2,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48467224286-98-L55735067286-98286-98-L 患者衣(スラックス) 286-98 KAZEN 55735067患者衣(スラックス) 286-98KAZEN1枚
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする