曜日別特売

患者衣上衣(甚平型) 287-22

患者衣上衣(甚平型) 287-22 - KAZEN

肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に

素材オックス、ポリエステル55%・綿45%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48467285287-22-Mグリーン、オレンジ(パイピング)M1177164
3,500
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467294287-22-Lグリーン、ブラウン(パイピング)L1257470
3,500
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467310287-22-LLグリーン、グリーン(パイピング)LL1337474
3,500
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467319287-22-3Lグリーン、ネイビー(パイピング)3L1417478
3,500
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467258287-22-3Sグリーン、イエロー(パイピング)3S905448
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
48467267287-22-SSグリーン、水色(パイピング)SS985954
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
48467276287-22-Sグリーン、ピンク(パイピング)S1106858
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48467258287-22-3S46481707287-22画像準備中患者衣上衣(甚平型) 287KAZEN1着
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
48467267287-22-SS46481716287-22画像準備中患者衣上衣(甚平型) 287KAZEN1着
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
48467276287-22-S46481725287-22画像準備中患者衣上衣(甚平型) 287KAZEN1着
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする