KAZEN
患者衣上衣(甚平型) 287-23
肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に
素材
オックス、ポリエステル55%・綿45%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48467328
287-23-SSS
ベージュ、イエロー(パイピング)
SSS
90
54
48
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467337
287-23-SS
ベージュ、水色(パイピング)
SS
98
59
54
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467346
287-23-S
ベージュ、ピンク(パイピング)
S
110
68
58
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467355
287-23-M
ベージュ、オレンジ(パイピング)
M
117
71
64
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467364
287-23-L
ベージュ、ブラウン(パイピング)
L
125
74
70
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467380
287-23-LL
ベージュ、グリーン(パイピング)
LL
133
74
74
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467389
287-23-3L
ベージュ、ネイビー(パイピング)
3L
141
74
78
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください