KAZEN
患者衣ガウン式 288-23
綿タッチのさらりとした肌触りで快適さをキープ
抗菌防臭効果も
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48467398
288-23-S
ピンク(パイピング)
S
110
110
58
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467407
288-23-M
オレンジ(パイピング)
M
117
120
64
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467416
288-23-L
ブラウン(パイピング)
L
125
130
70
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467425
288-23-LL
グリーン(パイピング)
LL
133
140
74
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471178
288-23-3L
ネイビー(パイピング)
3L
144
140
78
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください