KAZEN
患者衣(ガウン型) 289-22
肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に
混率(%)
ポリエステル55/綿45
生地
オックス
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48467434
289-22-S
グリーン、ピンク(パイピング)
S
110
111
58
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467459
289-22-L
グリーン、ブラウン(パイピング)
L
125
131
70
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467468
289-22-LL
グリーン、グリーン(パイピング)
LL
133
141
74
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467477
289-22-3L
グリーン、ネイビー(パイピング)
3L
141
141
78
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467450
289-22-M
グリーン、オレンジ(パイピング)
M
117
121
64
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください