KAZEN
患者衣ガウン式 289-98
ブルーに映えるストライプが爽やかな患者衣です
パイピングの色でサイズがわかります
入数(枚)
1
混率(%)
ポリエステル65・綿35
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48467538
289-98-S
ピンク(パイピング)
S
110
111
58
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467547
289-98-M
オレンジ(パイピング)
M
117
121
64
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467556
289-98-L
ブラウン(パイピング)
L
125
131
70
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467565
289-98-LL
グリーン(パイピング)
LL
133
141
74
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467574
289-98-3L
ネイビー(パイピング)
3L
141
141
78
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください