KAZEN
メンズ医務衣 半袖 327-70
防汚加工をほどこしたセンターファスナー医務衣
仕様
防透性:1.5
色
シロ
厚さ
1.5
加工
防縮加工、シルケット加工・樹脂加工
素材
ポプリン、ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48467590
327-70-S
S
101
42
24
70
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467599
327-70-M
M
106
44
24
73
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467608
327-70-L
L
111
46
25
76
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467617
327-70-LL
LL
116
48
26
79
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467626
327-70-3L
3L
121
50
26
79
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467635
327-70-4L
4L
126
52
26
79
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください