KAZEN
レディス医務衣 半袖 360-31
左胸ポケット付両腰ポケット付
仕様
防透性:1.5
色
サックス
厚さ
1
加工
防縮加工、シルケット加工
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48467696
360-31-S
S
95
38
22
64
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467705
360-31-M
M
100
39
22
67
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467714
360-31-L
L
105
40
23
70
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467730
360-31-LL
LL
110
41
23
73
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467739
360-31-3L
3L
115
43
23
73
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467748
360-31-4L
4L
120
45
23
73
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467757
360-31-5L
5L
125
46
23
73
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください