曜日別特売

レディス医務衣 半袖 360-33

レディス医務衣 半袖 360-33 - KAZEN

左胸ポケット付両腰ポケット付

仕様防透性:1.5ピンク厚さ1加工防縮加工、シルケット加工素材ブロード、ポリエステル65%・綿35%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48467766360-33-SS95382264
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467775360-33-MM100392267
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467784360-33-LL105402370
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467800360-33-LLLL110412373
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467809360-33-3L3L115432373
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467818360-33-4L4L120452373
4,600
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする