KAZEN
レディス医務衣七分袖 361-73
サラっとした肌触りで着心地、軽やか
右胸ポケット付両腰ポケット付
仕様
防透性:1.5
色
ピンク
厚さ
1.5
加工
防縮加工、シルケット加工・樹脂加工
素材
ポプリン、ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48467967
361-73-S
S
95
38
45
64
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467976
361-73-M
M
100
39
46
67
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467985
361-73-L
L
105
40
47
70
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48467994
361-73-LL
LL
110
41
48
73
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468010
361-73-3L
3L
115
43
48
73
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468019
361-73-4L
4L
120
45
48
73
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください