KAZEN
メンズスラックス 430-90
制菌加工を施したものや、ファスナータイプ、ボタンタイプのものをご用意
ノータック、両脇・後ろポケット付
色
シロ
混率(%)
ポリエステル80/綿20
股下(cm)
76
生地
ストレッチツイル
内容量
1枚
全14種類を絞り込む
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48468186
430-90-W70
70
90
29
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468195
430-90-W73
73
93
30
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468204
430-90-W76
76
96
31
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468220
430-90-W79
79
99
32
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468229
430-90-W82
82
102
33
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468238
430-90-W85
85
105
34
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468247
430-90-W88
88
107
35
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468256
430-90-W91
91
110
36
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468265
430-90-W95
95
114
37
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468274
430-90-W100
100
119
39
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468290
430-90-W105
105
124
40
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468299
430-90-W110
110
129
42
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468308
430-90-W120
120
139
44
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468317
430-90-W130
130
149
48
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください