KAZEN
レディストレパン(後ゴム) 820-40
右脇ポケット付左脇あきファスナー後ろゴム
色
シロ
素材
単糸ツイル、ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48468570
820-40-S
S
68
93
29
54~62
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468579
820-40-M
M
70
97
30
56~64
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468588
820-40-L
L
72
103
31
60~78
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468597
820-40-LL
LL
70
109
33
64~90
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468606
820-40-3L
3L
70
114
36
70~100
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468615
820-40-4L
4L
70
126
39
80~110
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48468624
820-40-5L
5L
70
138
42
90~120
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください